MAC8(マックエイト)
ユニバーサル基板 (HL用)
HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
材質
ガラスエポキシスルーホール基板
適合
ピン(足)BK-2シリーズ
穴径(Φmm)
0.6
穴ピッチ(mm)
1.27
板厚t(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランド径(Φmm)
1
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケース
PC板サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43679957
LU-1-1
HL-1-1、HL2-1
30.48×10.16
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43679966
LU-2-1
HL-1-2、HL2-2
40.64×17.78
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
43679975
LU-3-1
HL-1-3、HL2-3
63.50×17.78
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43679984
LU-4-1
HL-1-4、HL2-4
81.27×25.40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください