超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)

超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)

超小型基板を平行にして二段に重ねる場合に御利用下さい。
この平行方法ですとキャビネットの外側からでも抜き差しが出来ます。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMG-1-1、MG-3-1、MG-10-1、MG-30-1内容量1袋(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
連結数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43680499MA-1-1213.21.2740
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680508MA-1-22.523.71.2740
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680517MA-1-3334.21.2740
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680526MA-1-43.544.71.2740
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680535MA-1-5455.21.2740
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680553MA-3-1213.22.5420
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680569MA-3-22.523.72.5420
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680578MA-3-3334.22.5420
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680587MA-3-43.544.72.5420
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680596MA-3-5455.22.5420
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする