MAC8(マックエイト)
超小型二段重ね用端子 (固定型)
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
寸法P(mm)
2.54
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43681199
MB-3-5.5
5.5
4.3
1
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681208
MB-3-6.0
6
4.8
1
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681217
MB-3-6.5
6.5
4.8
1
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681226
MB-3-7.0
7
4.8
1.8
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681235
MB-3-7.5
7.5
4.8
2.3
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681244
MB-3-8.0
8
4.8
2.8
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681253
MB-3-8.5
8.5
4.8
3.3
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681269
MB-3-9.0
9
4.8
3.8
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681278
MB-3-9.5
9.5
4.8
4.3
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681296
MB-3-10
10
4.8
4.8
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681305
MB-3-11
11
4.8
4.8
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681314
MB-3-12
12
4.8
4.8
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681323
MB-3-13
13
4.8
4.8
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681339
MB-3-14
14
4.8
4.8
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681348
MB-3-15
15
4.8
4.8
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43681357
MB-3-16
16
4.8
4.8
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681366
MB-3-17
17
4.8
4.8
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681375
MB-3-18
18
4.8
4.8
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681384
MB-3-19
19
4.8
4.8
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681418
MB-3-20
20
4.8
4.8
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681427
MB-3-21
21
4.8
4.8
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681436
MB-3-22
22
4.8
4.8
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください