MAC8(マックエイト)
超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ)
MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。
1.778mmピッチの2列タイプです。
材質
樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
0.9~1.0
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.35~0.47
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
30以上(1ピン当り)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43681725
MEW-2-1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください