高電流用ジャンパー

高電流用ジャンパー - MAC8(マックエイト)

高電流を流せるジャンパーです。
厚銅基板等、高電流を流す場合に御利用下さい。

材質仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43682224MJW-0.21袋(100個)5.0811.08
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43682233MJW-0.2-T1袋(300個)5.0811.08
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682249MJW-0.31袋(100個)7.6213.62
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
43682258MJW-0.3-T1袋(300個)7.6213.62
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682267MJW-0.41袋(100個)10.1616.16
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682276MJW-0.4-T1袋(300個)10.1616.16
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682285MJW-0.51袋(100個)12.718.7
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682294MJW-0.5-T1袋(250個)12.718.7
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682303MJW-0.61袋(100個)15.2421.24
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
43682319MJW-0.6-T1袋(250個)15.2421.24
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682328MJW-0.71袋(100個)17.7823.78
オープン
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
返品不可
43682337MJW-0.7-T1袋(200個)17.7823.78
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682346MJW-0.81袋(100個)20.3226.32
オープン
6,998
7,698(税込)
33日以内出荷
返品不可
43682355MJW-0.8-T1袋(200個)20.3226.32
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする