超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
2.0mmピッチの2列タイプです。

材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数50×2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43684096 MXW-20-0 3
オープン
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43684105 MXW-20-1 3.7
オープン
18,980
20,878 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43684114 MXW-20-2 4.4
オープン
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43684123 MXW-20-3 4.9
オープン
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43684139 MXW-20-4 5.4
オープン
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする