MAC8(マックエイト)
超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40P
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
2.2
3
寸法B(mm)
3.2
4
寸法P(mm)
1.27
1.778
2.54
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
絶縁耐圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43684245
MZ-1-1
2.2
3.2
1.27
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684254
MZ-1-2
3
4
1.27
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684263
MZ-2-1
2.2
3.2
1.778
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684279
MZ-2-2
3
4
1.778
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684288
MZ-3-1
2.2
3.2
2.54
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43684297
MZ-3-2
3
4
2.54
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください