MAC8(マックエイト)
HH-20用オスピン
HH-20シリーズで2.54mmピッチに並んだコネクターに使用するオスピンです。
OJシリーズにハウジング(OHシリーズ)を取付けて使用します。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
圧着工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43686065
OJ-1
横
OMXT200
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686074
OJ-2
縦
OMXT100
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください