MAC8(マックエイト)
ソケット電線取付用連結端子
連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。
PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
適合ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43686266
ON-0.5
0.55
3
3.7
PM-1、PM-10、PM-14、PM-2、PM-5、PM-50、PEM-1、PES-1
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686275
ON-0.7
0.7
4
4
PM-3、PM-30、PM-4、PM-40、PM-61、PES-2
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686284
ON-0.9
0.9
6
4
PM-7、PM-77
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください