MAC8(マックエイト)
中継用ソケット
オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。
PNシリーズの裏側の足に取付けできます。
電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
材質
ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
5
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.8~1.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
150以上
抜去力(g)
150以上
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43695445
OR-5-1 黒
1袋(10個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43695454
OR-5-1 青
1袋(10個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43695463
OR-5-1 緑
1袋(10個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695479
OR-5-1 赤
1袋(10個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43695488
OR-5-1 白
1袋(10個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43695497
OR-5-1 黄
1袋(10個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43695506
OR-5-2
1袋(10個)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695515
OR-5-3-50 黒
1袋(10個)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43695524
OR-5-3-50 青
1袋(10個)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695533
OR-5-3-50 緑
1袋(10個)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695549
OR-5-3-50 赤
1袋(10個)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43695558
OR-5-3-50 白
1袋(10個)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695567
OR-5-3-50 黄
1袋(10個)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43695576
OR-5-3 黒
1袋(10個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695585
OR-5-3 青
1袋(10個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695594
OR-5-3 緑
1袋(10個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695603
OR-5-3 赤
1袋(10個)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695619
OR-5-3 白
1袋(10個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695628
OR-5-3 黄
1袋(10個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695637
OR-5-PF
1袋(1個)
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください