MAC8(マックエイト)
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61)
ピッチは2.54mm、20P連結
材質
ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
4
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
適合ソケット
PM-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.9
内容量
1袋(10個)
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
1.2
2
3
4
5
7
10
12.5
15
17.5
20
25
30
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43695926
OW-3-1.2
6.2
1.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695935
OW-3-2
7
2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
43695944
OW-3-3
8
3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
43695953
OW-3-4
9
4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695969
OW-3-5
10
5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
43695978
OW-3-7
12
7
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
43695987
OW-3-10
15
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
43695996
OW-3-12.5
17.5
12.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43696005
OW-3-15
20
15
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43696014
OW-3-17.5
22.5
17.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696023
OW-3-20
25
20
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696039
OW-3-25
30
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43696048
OW-3-30
35
30
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください