MAC8(マックエイト)
抜き差し型二段重ね用
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
適合ソケットピン
PD-1、PM-1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43696303
OY-002
8.18
0.55
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
43696319
OY-002 黒
8.18
0.55
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
43696328
OY-003
10
1.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43696337
OY-003 黒
10
1.2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43696346
OY-004
12.5
1.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696355
OY-004 黒
12.5
1.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696364
OY-005
15
1.2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696373
OY-005 黒
15
1.2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696389
OY-006
20
1.2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696398
OY-006 黒
20
1.2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください