曜日別特売

2Φ用ソケット

2Φ用ソケット - MAC8(マックエイト)

オスピン2.0Φ用のソケットです。
オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。

材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43696669PA-2-A 黒
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696678PA-2-A 青
オープン
3,698
4,068(税込)
33日以内出荷
返品不可
43696687PA-2-A 緑
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696696PA-2-A 赤
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
43696705PA-2-A 白
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696714PA-2-A 黄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする