曜日別特売

超小型ソケットピン

超小型ソケットピン - MAC8(マックエイト)

DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。
子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。
PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。
PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)

材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上抜去力(g)30以上内容量1袋(100個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
挿入深さ(mm)
適合ピン径(Φmm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43696809PC-454.830.99~1.041.9
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
43696818PC-554.830.76~0.811.9
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696827PC-6105.081.24~1.302.6
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696836PC-753.580.60~0.661.4
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696845PC-8155.081.50~1.582.6
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696854PC-9560.85~0.951.9
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696863PC-1013.60.40~0.501
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
43696879PC-1113.10.25~0.451
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
43696888PC-201自由0.40~0.601.4
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
43696897PC-445自由0.99~1.041.9
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696906PC-555自由0.76~0.811.9
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする