ソケットピン

ソケットピン - MAC8(マックエイト)

部品面、半田面、両方向から挿入できるソケットです。
特に半田面から挿入できるオスピンは長さ1mmでもコンタクトする事が出来ます。(ただしホールドしている力が弱いので束線バンドを使用したりして搭載部品を押さえつけて下さい。)

材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.0プリント板取付穴径(Φmm)1.5-0挿抜回数100回以上挿抜力(g)100以上内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43697518PDB-10-3
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする