曜日別特売

表面実装用縦型連結ソケット

表面実装用縦型連結ソケット - MAC8(マックエイト)

PEM-1の両サイドに位置決め用ソケットがついたタイプです。
仕様についてはPEM-1と同じです。
位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。

材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)内容量1袋(10個)
全18種類を絞り込む
極数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43697755PES-1-3P3
オープン
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697764PES-1-4P4
オープン
2,698
2,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697773PES-1-5P5
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697789PES-1-6P6
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697798PES-1-7P7
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697807PES-1-8P8
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697816PES-1-9P9
オープン
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697825PES-1-10P10
オープン
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697834PES-1-11P11
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697843PES-1-12P12
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697859PES-1-13P13
オープン
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697868PES-1-14P14
オープン
8,898
9,788(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697877PES-1-15P15
オープン
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697886PES-1-16P16
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697895PES-1-17P17
オープン
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697904PES-1-18P18
オープン
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697913PES-1-19P19
オープン
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
43697929PES-1-20P20
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする