MAC8(マックエイト)
ソケット (フッ素タイプ)
高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
材質
樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
金属部:リニッケル下地金メッキ
取付方式
圧入式
使用温度範囲(℃)
-50~+180
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
2.0~5.0
絶縁耐圧(V)
2000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
取付穴径(Φmm)
適合プラグ
適合ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43697965
PF-5-1
5
2.9
+0
-0.05
OP-5-1、OP-6-1
1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
43697974
PF-6-1
5
3.4
+0
-0.05
OP-6-1、OP-5-1
1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697983
PF-7-1
10
4.6
+0
-0.05
OP-7-1
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください