曜日別特売

ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)

ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) - MAC8(マックエイト)

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。

材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43697999PF-8-1-A 黒
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
43698008PF-8-1-A 青
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698017PF-8-1-A 緑
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698026PF-8-1-A 赤
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698035PF-8-1-A 白
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698044PF-8-1-A 黄
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする