MAC8(マックエイト)
ソケットピン
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
ピッチ(mm)
定格電流(A)
連結数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43698394
PM-1
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
1
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
43698419
PM-2
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
2.54
1
20
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
43698428
PM-3
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
1
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
43698437
PM-4
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
1
36
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43698446
PM-5
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
1
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698455
PM-6
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
1.778
1
21
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
43698464
PM-7
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PPS(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
5
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
43698473
PM-8
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2
1
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698489
PM-10
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
2.54
1
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
43698498
PM-14
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PPS(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
1
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698516
PM-30
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
2.54
1
36
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
43698525
PM-33
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
1
36×2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698534
PM-40
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
2.54
1
36
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
43698543
PM-50
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
2.54
1
20
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698559
PM-55
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
1
32×2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698568
PM-60
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
1.778
1
21
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43698586
PM-77
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PPS(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
5
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698595
PM-80
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
2
1
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698604
PM-100
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:スズ
2.54
1
32×2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698613
PM-1000
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
2.54
1
32×2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698629
PM-191
ボディ:黄銅、PPS(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
5.08
20
10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698638
PM-192
ボディ:黄銅、PPS(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
5.08
20
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43698647
PM-330
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
2.54
1
36×2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698656
PM-550
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
2.54
1
32×2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698507
PM-17
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PPS(UL94V-0)
コンタクト:金、ボディ:金
1.778
1
32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください