曜日別特売

プッシュリベット

プッシュリベット - MAC8(マックエイト)

パネル等の取付用樹脂リベットです。指先で押し込むことにより脚部が押し広げられてパネルなどを固定します。

材質46ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-20~+120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法B(mm)
取付穴径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合板厚(mm)
寸法B(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43702463RV-1-3-6アイボリー(ナチュラル)63.0~4.5(2枚合わせた)1.83.1
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702488RV-1-4-6アイボリー(ナチュラル)63.0~4.5(2枚合わせた)24.1
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702506RV-2-3.5-4.54.52.0~3.5(2枚合わせた)1.63.1
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702524RV-2-3-4.55.52.5~4.0(2枚合わせた)1.63.1
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702549RV-2-3-5.54.52.0~3.5(2枚合わせた)1.63.6
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702567RV-2-4-552.0~3.5(2枚合わせた)1.84.1
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする