MAC8(マックエイト)
SMT基板二段重ね固定型
表面実装用基板どうしを半田付にて固定する場合に御利用下さい。
両サイドのピンは位置決めピンになっています。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全18種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
連結数
20
40
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P(mm)
連結数
絶縁耐圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43702585
RWS-1-1
1
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702603
RWS-1-1.5
1.5
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702628
RWS-1-2
2
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702646
RWS-1-2.5
2.5
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702664
RWS-1-3
3
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702689
RWS-1-3.5
3.5
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702707
RWS-1-4
4
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702725
RWS-1-4.5
4.5
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702743
RWS-1-5
5
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702768
RWS-3-1
1
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702786
RWS-3-1.5
1.5
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702804
RWS-3-2
2
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702829
RWS-3-2.5
2.5
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702847
RWS-3-3
3
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702865
RWS-3-3.5
3.5
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702883
RWS-3-4
4
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702908
RWS-3-4.5
4.5
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702926
RWS-3-5
5
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください