MAC8(マックエイト)
極細金属パイプ
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。
細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全37種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
5
8
10
15
20
寸法A(mm)
選択してください
0.29
0.53
0.77
1.08
1.26
1.57
1.97
2.2
2.68
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706338
TB-10-5
黄銅
5
0.77
0.97
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
43706347
TB-10-8
黄銅
8
0.77
0.97
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43706356
TB-10-10
黄銅
10
0.77
0.97
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
43706365
TB-10-15
黄銅
15
0.77
0.97
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43706374
TB-10-20
黄銅
20
0.77
0.97
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706383
TB-14-5
黄銅
5
1.08
1.38
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706399
TB-14-8
黄銅
8
1.08
1.38
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43706408
TB-14-10
黄銅
10
1.08
1.38
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706417
TB-14-15
黄銅
15
1.08
1.38
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43706426
TB-14-20
黄銅
20
1.08
1.38
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706435
TB-16-5
黄銅
5
1.26
1.56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706444
TB-16-8
黄銅
8
1.26
1.56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706453
TB-16-10
黄銅
10
1.26
1.56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706469
TB-16-15
黄銅
15
1.26
1.56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706478
TB-16-20
黄銅
20
1.26
1.56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43706487
TB-22-8
黄銅
8
1.57
2.17
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706496
TB-22-10
黄銅
10
1.57
2.17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43706505
TB-22-15
黄銅
15
1.57
2.17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43706514
TB-22-20
黄銅
20
1.57
2.17
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43706523
TB-26-8
黄銅
8
1.97
2.57
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706539
TB-26-10
黄銅
10
1.97
2.57
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706548
TB-26-15
黄銅
15
1.97
2.57
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706557
TB-26-20
黄銅
20
1.97
2.57
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43706566
TB-28-8
黄銅
8
2.2
2.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706575
TB-28-10
黄銅
10
2.2
2.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706584
TB-28-15
黄銅
15
2.2
2.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706593
TB-28-20
黄銅
20
2.2
2.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706609
TB-33-8
黄銅
8
2.68
3.28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706618
TB-33-10
黄銅
10
2.68
3.28
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706627
TB-33-15
黄銅
15
2.68
3.28
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706636
TB-33-20
黄銅
20
2.68
3.28
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706645
TB-4-5
リン青銅
5
0.29
0.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
43706654
TB-4-8
リン青銅
8
0.29
0.4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706663
TB-4-10
リン青銅
10
0.29
0.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43706679
TB-8-5
リン青銅
5
0.53
0.76
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706688
TB-8-8
リン青銅
8
0.53
0.76
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706697
TB-8-10
リン青銅
10
0.53
0.76
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください