スルーホールタップ

スルーホールタップ - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43707668TH-0.8-1.0-M2.51袋(450個)14.5203.12.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707677TH-0.8-1.0-M2.5-B1袋(100個)14.5203.12.5
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
43707686TH-0.8-1.0-M2.61袋(450個)14.5203.12.6
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707695TH-0.8-1.0-M2.6-B1袋(100個)14.5203.12.6
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
43707713TH-0.8-1.2-M31袋(450個)1.25303.53
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707729TH-0.8-1.2-M3-B1袋(100個)1.25303.53
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707887TH-0.8-1.5-M2.51袋(450個)1.54.5203.12.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707896TH-0.8-1.5-M2.5-B1袋(100個)1.54.5203.12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
43707905TH-0.8-1.5-M2.61袋(450個)1.54.5203.12.6
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707914TH-0.8-1.5-M2.6-B1袋(100個)1.54.5203.12.6
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707939TH-0.8-1.5-M31袋(450個)1.55303.53
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707948TH-0.8-1.5-M3-B1袋(100個)1.55303.53
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
43707993TH-0.8-10-M2.51袋(250個)104.5203.12.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708009TH-0.8-10-M2.5-B1袋(100個)104.5203.12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708018TH-0.8-10-M2.61袋(250個)104.5203.12.6
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708027TH-0.8-10-M2.6-B1袋(100個)104.5203.12.6
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708036TH-0.8-10-M31袋(250個)105303.53
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708045TH-0.8-10-M3-B1袋(100個)105303.53
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708054TH-0.8-10-M41袋(200個)107405.54
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708063TH-0.8-10-M4-B1袋(100個)107405.54
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43708228TH-0.8-2.0-M2.51袋(450個)24.5203.12.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708237TH-0.8-2.0-M2.5-B1袋(100個)24.5203.12.5
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708246TH-0.8-2.0-M2.61袋(450個)24.5203.12.6
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708255TH-0.8-2.0-M2.6-B1袋(100個)24.5203.12.6
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708273TH-0.8-2.0-M31袋(450個)25303.53
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708289TH-0.8-2.0-M3-B1袋(100個)25303.53
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708298TH-0.8-2.0-M41袋(350個)27405.54
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708307TH-0.8-2.0-M4-B1袋(100個)27405.54
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708465TH-0.8-2.5-M2.51袋(350個)2.54.5203.12.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708474TH-0.8-2.5-M2.5-B1袋(100個)2.54.5203.12.5
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708483TH-0.8-2.5-M2.61袋(350個)2.54.5203.12.6
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708499TH-0.8-2.5-M2.6-B1袋(100個)2.54.5203.12.6
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708517TH-0.8-2.5-M31袋(350個)2.55303.53
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708526TH-0.8-2.5-M3-B1袋(100個)2.55303.53
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708535TH-0.8-2.5-M41袋(250個)2.57405.54
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708544TH-0.8-2.5-M4-B1袋(100個)2.57405.54
オープン
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
43708709TH-0.8-3.0-M2.51袋(350個)34.5203.12.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708718TH-0.8-3.0-M2.5-B1袋(100個)34.5203.12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
43708727TH-0.8-3.0-M2.61袋(350個)34.5203.12.6
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708736TH-0.8-3.0-M2.6-B1袋(100個)34.5203.12.6
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
43708754TH-0.8-3.0-M31袋(350個)35303.53
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708763TH-0.8-3.0-M3-B1袋(100個)35303.53
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708779TH-0.8-3.0-M41袋(250個)37405.54
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708788TH-0.8-3.0-M4-B1袋(100個)37405.54
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708867TH-0.8-3.5-M2.51袋(350個)3.54.5203.12.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708876TH-0.8-3.5-M2.5-B1袋(100個)3.54.5203.12.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708885TH-0.8-3.5-M2.61袋(350個)3.54.5203.12.6
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708894TH-0.8-3.5-M2.6-B1袋(100個)3.54.5203.12.6
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708919TH-0.8-3.5-M31袋(350個)3.55303.53
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708928TH-0.8-3.5-M3-B1袋(100個)3.55303.53
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする