曜日別特売

スルーホールタップ

スルーホールタップ - MAC8(マックエイト)
(1件のレビュー)

スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
305件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43710574TH-1.6-0.5-2-561袋(450個)-0.4536
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710583TH-1.6-0.5-2-56-B1袋(100個)-0.4536
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710599TH-1.6-0.5-4-401袋(450個)-0.635
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710608TH-1.6-0.5-4-40-B1袋(100個)-0.635
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710617TH-1.6-0.5-M21袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710626TH-1.6-0.5-M2.51袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
43710635TH-1.6-0.5-M2.5-B1袋(100個)--
オープン
4,598
5,058(税込)
47日以内出荷
返品不可
43710644TH-1.6-0.5-M2.61袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710653TH-1.6-0.5-M2.6-B1袋(100個)--
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710669TH-1.6-0.5-M2-B1袋(100個)--
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710678TH-1.6-0.5-M31袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710687TH-1.6-0.5-M3-B1袋(100個)--
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
43710696TH-1.6-1.0-2-561袋(450個)-0.4536
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710705TH-1.6-1.0-2-56-B1袋(100個)-0.4536
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710714TH-1.6-1.0-4-401袋(450個)-0.635
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710723TH-1.6-1.0-4-40-B1袋(100個)-0.635
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
43710739TH-1.6-1.0-M21袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710748TH-1.6-1.0-M2.51袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710757TH-1.6-1.0-M2.5-B1袋(100個)--
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710766TH-1.6-1.0-M2.61袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710775TH-1.6-1.0-M2.6-B1袋(100個)--
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710784TH-1.6-1.0-M2-B1袋(100個)--
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710793TH-1.6-1.0-M31袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710809TH-1.6-1.0-M3-B1袋(100個)--
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710818TH-1.6-1.5-2-561袋(450個)-0.4536
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710827TH-1.6-1.5-2-56-B1袋(100個)-0.4536
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710836TH-1.6-1.5-4-401袋(450個)-0.635
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710845TH-1.6-1.5-4-40-B1袋(100個)-0.635
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710854TH-1.6-1.5-M21袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710863TH-1.6-1.5-M2.51袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710879TH-1.6-1.5-M2.5-B1袋(100個)--
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710888TH-1.6-1.5-M2.61袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710897TH-1.6-1.5-M2.6-B1袋(100個)--
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710906TH-1.6-1.5-M2-B1袋(100個)--
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710915TH-1.6-1.5-M31袋(450個)--
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710924TH-1.6-1.5-M3-B1袋(100個)--
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
43710933TH-1.6-10-2-561袋(250個)-0.4536
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710949TH-1.6-10-2-56-B1袋(100個)-0.4536
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710958TH-1.6-10-4-401袋(250個)-0.635
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710967TH-1.6-10-4-40-B1袋(100個)-0.635
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710976TH-1.6-10-6-321袋(150個)-0.7938
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710985TH-1.6-10-6-32-B1袋(100個)-0.7938
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43710994TH-1.6-10-M2.51袋(250個)--
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711003TH-1.6-10-M2.5-B1袋(100個)--
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711019TH-1.6-10-M2.61袋(250個)--
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711028TH-1.6-10-M2.6-B1袋(100個)--
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711037TH-1.6-10-M31袋(250個)--
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
43711046TH-1.6-10-M3-B1袋(100個)--
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43711073TH-1.6-11-M31袋(350個)--
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711089TH-1.6-11-M3-B1袋(100個)--
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43710906
2020-06-04
用途: MainPCBに対するSubPCBの固定
製造業

特にものとしては問題なし
納期がかかり過ぎたので、実装スケジュールが遅延した

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする