MAC8(マックエイト)
スプリングプローブ(表面実装用)
スプリングによってピンが出入りするピンです。
表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。
狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-20~+85
定格電流(A)
1(スプリングに電流が流れた時:0.2)
動作力
1/2ストロークで約80g
接触抵抗(mΩ)
50以下
耐久性
10000回
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43719525
VNS-2-3.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
43719534
VNS-2-4.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
43719543
VNS-2-5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43719559
VNS-2-6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43719568
VNS-2-7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43719577
VNS-2-8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください