プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ)

プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ) - MAC8(マックエイト)

プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。
適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。
プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。
ネジ付とネジなしの2種類用意しています。
ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。
表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法A(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43720119WFA-1-0.6ナシ1.71.6
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720128WFA-1-0.6-SM2×5 ネジ付1.71.6
オープン
2,198
2,418(税込)
33日以内出荷
返品不可
43720137WFA-1-1.0ナシ1.11
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
43720146WFA-1-1.0-SM2×5 ネジ付1.11
オープン
2,198
2,418(税込)
47日以内出荷
返品不可
43720155WFA-1-1.6ナシ0.70.6
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
43720164WFA-1-1.6-SM2×5 ネジ付0.70.6
オープン
2,198
2,418(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする