絶縁用平ワッシャー (フッ素)

絶縁用平ワッシャー (フッ素) - MAC8(マックエイト)

プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。

材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全9種類を絞り込む
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
使用ねじ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
使用ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43720934WP-10.53.29M3用
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720943WP-20.54.511M4用
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720959WP-313.26M3用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43720968WP-414.28M4用
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720977WP-513.29M3用
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720986WP-614.511M4用
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720995WP-70.52.14M2用
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721004WP-80.52.75M2.6用
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721013WP-912.75M2.6用
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする