MAC8(マックエイト)
プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ
プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質
ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
500(AC,DC1分間)
接触抵抗(mΩ)
30以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.4~0.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43721905
XA-1-2
1.27
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
43721914
XA-3-2
2.54
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください