MAC8(マックエイト)
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質
ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8~1.6
内容量
1袋(10個)
全30種類を絞り込む
ピッチ(mm)
1.27
2.54
寸法H(mm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43721923
XB-1-1
1.27
1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
43721939
XB-1-1.5
1.27
1.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43721948
XB-1-7
1.27
7
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43721957
XB-1-8
1.27
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721966
XB-1-9
1.27
9
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43721975
XB-1-10
1.27
10
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
43721984
XB-1-2.5-40P
1.27
2.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43721993
XB-1-2-40P
1.27
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722009
XB-1-3.5-40P
1.27
3.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722018
XB-1-3-40P
1.27
3
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
43722027
XB-1-4.5-40P
1.27
4.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722036
XB-1-4-40P
1.27
4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722045
XB-1-5.5-40P
1.27
5.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722054
XB-1-5-40P
1.27
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722063
XB-1-6-40P
1.27
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722079
XB-3-1-20P
2.54
1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
43722088
XB-3-1.5
2.54
1.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
43722097
XB-3-7
2.54
7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722106
XB-3-8
2.54
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722115
XB-3-9
2.54
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722124
XB-3-10
2.54
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
43722133
XB-3-2.5-20P
2.54
2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722149
XB-3-2-20P
2.54
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43722158
XB-3-3.5-20P
2.54
3.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722167
XB-3-3-20P
2.54
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
43722176
XB-3-4.5-20P
2.54
4.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722185
XB-3-4-20P
2.54
4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722194
XB-3-5.5-20P
2.54
5.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722203
XB-3-5-20P
2.54
5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
43722219
XB-3-6-20P
2.54
6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください