JIS ロック止ワイヤ 10mm 両コース

JIS ロック止ワイヤ  10mm 両コース - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  10mm 両コース - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  10mm 両コース - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.67(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様10mm 6×24 O/O内容量1本
注意
※1本吊りは厳禁です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング寸法B(mm)
リング寸法D(mm)
寸法L(mm)
リング寸法L(mm)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43730427520513451581
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730436520513451.5581.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730445520513452582
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730454520513452.5582.5
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730463520513453583
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730479520513454584
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730488520513455585
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730497520513456586
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730506520513458588
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする