曜日別特売

コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm

コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm - コンドーテックコンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm - コンドーテックコンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm - コンドーテックコンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング

用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)16カップリングCW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)1030°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63内容量1組
注意
※ワイヤーロープ・チェーンの点検を定期的に行ってください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワサ寸法B(mm)
ワサ寸法C(mm)
寸法L(mm)
揚程(m)
チェーン長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43730917CW10x2280140331
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730926CW10x2280140442
オープン
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
43730935CW10x2280140553
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730944CW10x2280140664
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする