JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1tロープ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O30°吊り(t)0.8460°吊り(t)0.75フック(t)0.32内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング寸法A(mm)
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43730953A1012S1t1108.51656143111.576.5252119.511
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730969A1012S1t1108.51656143111.576.5252119.51.51.5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43730978A1012S1t1108.51656143111.576.5252119.522
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730987A1012S1t1108.51656143111.576.5252119.52.52.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43730996A1012S1t1108.51656143111.576.5252119.533
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731005A1012S1t1108.51656143111.576.5252119.544
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731014A1012S1t1108.51656143111.576.5252119.555
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731023A1012S1t1108.51656143111.576.5252119.566
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731039A1012S1t1108.51656143111.576.5252119.588
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする