小泉製麻
フェルトシャッター ハード
用水路や道路周り向けの防草シートです。
フェルトタイプ。
チガヤ、ササなどの強壮雑草に適しています。
材質
ポリエステル
長さ(m)
50
色
黒
構成
上:フェルト、下:不織布
再生材使用率(%)
72
再生材使用
使用
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43774913
-
1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43774929
-
2
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません