曜日別特売

ダイオフララ オーロラ

ダイオフララ オーロラ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオフララ オーロラ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオフララ オーロラ - イノベックス(旧:ダイオ化成)

懸垂遮光資材。
猛暑・酷暑・年々暑くなる日本の夏の熱中症対策に!
懸垂タイプで強風でも安心!
そよ風に揺らぐ、自然な木陰を作り出す!

用途
屋外休憩所・園庭・校庭・公園やイベント会場・アトリウムに癒やしの空間を。
強風、降雪に強いので農園芸の栽培現場にも最適です。
質量(kg)約3.6/1巻寸法(m)0.6×50内容量1巻
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775166-0.650ブラウンポリエチレン(防炎剤入り)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43775157-0.650モスグリーンポリエチレン(防炎剤入り)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする