曜日別特売

極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5

極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 - KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 - KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 - KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 - KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 - KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 - KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 - KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 - KYO-EI
(3件のレビュー)

極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。

サイズM12×P1.5付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25タイプ袋ナットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャップ装着時、極限ナットの有効ネジが20mmとなります。取付の際は、車両ハブボルトのネジ掛かり代をご確認ください。
※ハブボルトが底突きする場合は、絶対に使用しないで下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43777327HP16KA1セット(16個)ナット:ブラック、キャップ:ゴールド
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
43777336HP16KK1セット(16個)ナット:ブラック、キャップ:ブラック
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
43777345HP16KR1セット(16個)ナット:ブラック、キャップ:レッド
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
43777354HP16KU1セット(16個)ナット:ブラック、キャップ:ブルー
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
43777363HP1KA1セット(20個)ナット:ブラック、キャップ:ゴールド
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
43777379HP1KK1セット(20個)ナット:ブラック、キャップ:ブラック
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
43777388HP1KR1セット(20個)ナット:ブラック、キャップ:レッド
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
43777397HP1KU1セット(20個)ナット:ブラック、キャップ:ブルー
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43777345
2022-03-05
用途: ホイールナット交換
金融・保険業

NBロードスター に付けようと購入しました。
測ってから購入すれば良かったんですが、ナットが短かったようで、キャップをつけたままでは付けれませんでした。製品自体は良さそうなので、もう少し長い物を買い直します。

対象商品 : 43777345
2020-11-24
用途: アルミホイールの取り付け

軽量なナットが欲しいがAL製は耐久性に不満あり。
このナットはクロームバナジウム製で高耐久、かつ小型軽量で大満足。

対象商品 : 43777345
2019-11-18
用途: 車のタイヤ交換用に
飲食業

品物はたいへん良いと思います。
アルミの発色もよく綺麗ですが、退色するかしないかはこれから見ていく必要があります。
一個27gとたいへん軽量です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする