極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品

極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品 - KYO-EI極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品 - KYO-EI極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品 - KYO-EI
(2件のレビュー)
全長(mm)25ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43777494Z71320L
360
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-11
用途: ホイール交換時
その他業種

16インチor17インチの軽自動車用リバレル済みBBS RSの取付に使用しました。上記カスタムホイールではハブ径が広くナットに細さが必須、センタープレートが被るので長さも短いほうが良いのでこちらの商品は

対象商品 : 43777494
2022-09-04
用途: クルマのホイールナットとして使用
その他業種

このナットと同じ7角形で、長さが48mm(袋タイプ)と35mm(貫通タイプ)を持っていて、今回さらに短い貫通タイプだったので、オーダーしました。
専用アダプターも所持しており、盗難防止にもなるので、とても良い買い物だと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする