曜日別特売

FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 直置式マンホール

FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 直置式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 直置式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 直置式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 直置式マンホール - ホーコス

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。

用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※流入口は”イ”方向、流出口は”X”方向です。
全12種類を絞り込む
容量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
許容流量(L/min)
容量(kg)
水量(L)
本体質量(kg)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法O(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
材質(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43779463GFRA-N20JE22.5標準阻集器グリース量:7.433990051020010056158010575Aバスケット:410×120×105ステンレス製蓋
367,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779479GFRA-N40JE44標準阻集器グリース量:14.63310900510200100561510017075Aバスケット:410×120×105ステンレス製蓋
438,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779488GFRA-N55JE55標準阻集器グリース量:18.2431111005102001205615100170100Aバスケット:410×120×105ステンレス製蓋
490,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779497GFRA-N70JE74標準阻集器グリース量:24.5511313005102001405615100170100Aバスケット:410×120×105ステンレス製蓋
525,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779506GFRA-N100JE100標準阻集器グリース量:33.2781614007102001505815100170100Aバスケット:610×120×90ステンレス製蓋
672,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779515GFRA-N150JE150標準阻集器グリース量:49.8972017007102351805815120150125Aバスケット:610×120×140ステンレス製蓋
801,000
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779524GFRA-N20JE22.5標準阻集器グリース量:7.433990051020010056158010575Aバスケット:410×120×105鋼板製防錆塗装蓋
249,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779533GFRA-N40JE44標準阻集器グリース量:14.63310900510200100561510017075Aバスケット:410×120×105鋼板製防錆塗装蓋
321,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779549GFRA-N55JE55標準阻集器グリース量:18.2431111005102001205615100170100Aバスケット:410×120×105鋼板製防錆塗装蓋
346,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779558GFRA-N70JE74標準阻集器グリース量:24.5511313005102001405615100170100Aバスケット:410×120×105鋼板製防錆塗装蓋
362,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779567GFRA-N100JE100標準阻集器グリース量:33.2781614007102001505815100170100Aバスケット:610×120×90鋼板製防錆塗装蓋
434,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779576GFRA-N150JE150標準阻集器グリース量:49.8972017007102351805815120150125Aバスケット:610×120×140鋼板製防錆塗装蓋
516,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする