曜日別特売

FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 別枠式マンホール

FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 別枠式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 別枠式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 別枠式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 別枠式マンホール - ホーコス

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。

用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※流入口は”イ”方向、流出口は”X”方向です。
全18種類を絞り込む
容量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
許容流量(L/min)
容量(kg)
水量(L)
本体質量(kg)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法O(mm)
材質(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43779585GFRA-N20EA22.5標準阻集器グリース量:7.4331490051020010056158010575Aステンレス製蓋
441,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779594GFRA-N40EA44標準阻集器グリース量:14.63315900510200100561510017075Aステンレス製蓋
513,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779603GFRA-N55EA55標準阻集器グリース量:18.2431811005102001205615100170100Aステンレス製蓋
545,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779619GFRA-N70EA74標準阻集器グリース量:24.5512113005102001405615100170100Aステンレス製蓋
615,000
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779628GFRA-N100EA100標準阻集器グリース量:33.2782514007102001505815100170100Aステンレス製蓋
760,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779637GFRA-N150EA150標準阻集器グリース量:49.8973017007102351805815120150125Aステンレス製蓋
912,000
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779646GFRA-N20EA22.5標準阻集器グリース量:7.4331490051020010056158010575A鋼板製防錆塗装蓋
305,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779655GFRA-N40EA44標準阻集器グリース量:14.63315900510200100561510017075A鋼板製防錆塗装蓋
377,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779664GFRA-N55EA55標準阻集器グリース量:18.2431811005102001205615100170100A鋼板製防錆塗装蓋
395,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779673GFRA-N70EA74標準阻集器グリース量:24.5512113005102001405615100170100A鋼板製防錆塗装蓋
429,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779689GFRA-N100EA100標準阻集器グリース量:33.2782514007102001505815100170100A鋼板製防錆塗装蓋
501,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779698GFRA-N150EA150標準阻集器グリース量:49.8973017007102351805815120150125A鋼板製防錆塗装蓋
597,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779707GFRA-N20EA22.5標準阻集器グリース量:7.4331490051020010056158010575A溶融亜鉛メッキ蓋
336,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779716GFRA-N40EA44標準阻集器グリース量:14.63315900510200100561510017075A溶融亜鉛メッキ蓋
407,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779725GFRA-N55EA55標準阻集器グリース量:18.2431811005102001205615100170100A溶融亜鉛メッキ蓋
431,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779734GFRA-N70EA74標準阻集器グリース量:24.5512113005102001405615100170100A溶融亜鉛メッキ蓋
471,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779743GFRA-N100EA100標準阻集器グリース量:33.2782514007102001505815100170100A溶融亜鉛メッキ蓋
561,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779759GFRA-N150EA150標準阻集器グリース量:49.8973017007102351805815120150125A溶融亜鉛メッキ蓋
670,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする