曜日別特売

FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 直置式マンホール

FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 直置式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 直置式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 直置式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 直置式マンホール - ホーコス

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。

用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋寸法S(mm)75内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※流入口は”イ”方向、流出口は”X”方向です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容流量(L/min)
容量(kg)
水量(L)
本体質量(kg)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法O(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
材質(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43779768GFRA-N20JP22.5標準阻集器グリース量:7.43310900510250100561513010575バスケット:410×120×105ステンレス製蓋
382,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779777GFRA-N40JP44標準阻集器グリース量:14.63311900510250100561515017075バスケット:410×120×105ステンレス製蓋
453,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779786GFRA-N55JP55標準阻集器グリース量:18.2431211005102501205615150170100バスケット:410×120×105ステンレス製蓋
506,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779795GFRA-N70JP74標準阻集器グリース量:24.5511413005102501405615150170100バスケット:410×120×105ステンレス製蓋
545,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779804GFRA-N100JP100標準阻集器グリース量:33.2781714007102501505815150170100バスケット:610×120×90ステンレス製蓋
692,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779813GFRA-N150JP150標準阻集器グリース量:49.8972117007102951805815170150125バスケット:610×120×140ステンレス製蓋
840,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779829GFRA-N20JP22.5標準阻集器グリース量:7.43310900510250100561513010575バスケット:410×120×105鋼板製防錆塗装蓋
264,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779838GFRA-N40JP44標準阻集器グリース量:14.63311900510250100561515017075バスケット:410×120×105鋼板製防錆塗装蓋
336,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779847GFRA-N55JP55標準阻集器グリース量:18.2431211005102501205615150170100バスケット:410×120×105鋼板製防錆塗装蓋
362,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779856GFRA-N70JP74標準阻集器グリース量:24.5511413005102501405615150170100バスケット:410×120×105鋼板製防錆塗装蓋
383,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779865GFRA-N100JP100標準阻集器グリース量:33.2781714007102501505815150170100バスケット:610×120×90鋼板製防錆塗装蓋
455,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779874GFRA-N150JP150標準阻集器グリース量:49.8972117007102951805815170150125バスケット:610×120×140鋼板製防錆塗装蓋
554,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする