曜日別特売

FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール

FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール - ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール - ホーコス

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。

用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック寸法S(mm)75内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※流入口は”イ”方向、流出口は”X”方向です。
全18種類を絞り込む
容量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
許容流量(L/min)
容量(kg)
水量(L)
本体質量(kg)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法O(mm)
材質(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43779883GFRA-N20PA22.5標準阻集器グリース量:7.43315900510250100561513010575ステンレス製蓋
456,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779899GFRA-N40PA44標準阻集器グリース量:14.63316900510250100561515017075ステンレス製蓋
528,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779908GFRA-N55PA55標準阻集器グリース量:18.2431911005102501205615150170100ステンレス製蓋
561,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779917GFRA-N70PA74標準阻集器グリース量:24.5512213005102501405615150170100ステンレス製蓋
635,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779926GFRA-N100PA100標準阻集器グリース量:33.2782614007102501505815150170100ステンレス製蓋
780,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779935GFRA-N150PA150標準阻集器グリース量:49.8973117007102951805815170150125ステンレス製蓋
950,000
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779944GFRA-N20PA22.5標準阻集器グリース量:7.43315900510250100561513010575鋼板製防錆塗装蓋
320,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779953GFRA-N40PA44標準阻集器グリース量:14.63316900510250100561515017075鋼板製防錆塗装蓋
392,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779969GFRA-N55PA55標準阻集器グリース量:18.2431911005102501205615150170100鋼板製防錆塗装蓋
411,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779978GFRA-N70PA74標準阻集器グリース量:24.5512213005102501405615150170100鋼板製防錆塗装蓋
450,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779987GFRA-N100PA100標準阻集器グリース量:33.2782614007102501505815150170100鋼板製防錆塗装蓋
521,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43779996GFRA-N150PA150標準阻集器グリース量:49.8973117007102951805815170150125鋼板製防錆塗装蓋
636,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43780005GFRA-N20PA22.5標準阻集器グリース量:7.43315900510250100561513010575溶融亜鉛メッキ蓋
351,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43780014GFRA-N40PA44標準阻集器グリース量:14.63316900510250100561515017075溶融亜鉛メッキ蓋
422,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43780023GFRA-N55PA55標準阻集器グリース量:18.2431911005102501205615150170100溶融亜鉛メッキ蓋
447,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43780039GFRA-N70PA74標準阻集器グリース量:24.5512213005102501405615150170100溶融亜鉛メッキ蓋
491,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43780048GFRA-N100PA100標準阻集器グリース量:33.2782614007102501505815150170100溶融亜鉛メッキ蓋
581,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43780057GFRA-N150PA150標準阻集器グリース量:49.8973117007102951805815170150125溶融亜鉛メッキ蓋
708,000
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする