保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付

保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付 - 理研オプテック

ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ

機能つる伸縮可仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー質量(g)54タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44015677RS-80B VF-P 全周カバー付
3,300
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VF-plus+コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする