理研オプテック
保護めがねスタンダード 一眼式 RV-740
軽量タイプのオーバーグラス
機能
つる伸縮可
仕様
めがね併用可
適合
ANSI Z87.1適合品
材質
フレーム:ナイロン/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め)
質量(g)
38
タイプ
スタンダード 一眼式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×57×265
フレーム色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44015704
RV-740
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください