曜日別特売

スクレーパー

スクレーパー - ハゼットスクレーパー - ハゼット

プラスチックハンドル一体成型で頑丈です。

用途塗料・接着剤等の剥離作業に材質(刃)特殊鋼刃幅(mm)23材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状平刃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822468824270
10,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
43822477824-1165
9,800
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする