曜日別特売

ハードメタル替刃式スクレーパー

ハードメタル替刃式スクレーパー - ハゼット

プラスチックハンドルです。
チップ交換式です。
チップの8辺が使用できます。

用途塗料・接着剤等の剥離作業に材質(刃)特殊鋼刃幅(mm)25全長(mm)397トラスコ品番168-0012セット内容本体・替刃1装着材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状ハードメタルチップ式質量(g)340刃長(mm)267アズワン品番64-8389-10適合替刃825-025内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822599825-25
34,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする