カッタ

カッタ - HiKOKI(旧:日立工機)カッタ - HiKOKI(旧:日立工機)

側面ダイヤを採用してます。
キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。
押出し成形セメント板にも使用できます。

用途キッチンパネル・成形セメント板の切断材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ刃厚(mm)0.9内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438226260037-11981220012522(20)
11,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
438226170037-11971450010020
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする