日本パワーファスニング
タップスター
ねじの呼び
M12
材質
炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
質量(g)
494
下穴径(Φmm)
11
埋め込み深さ(mm)
50
最大引張荷重(kN)
17.4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271329
TP-1270P
1パック(8本)
467-9130
70
1~7
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
31271338
TP-1290P
1パック(6本)
467-9148
90
1~27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
43822863
TP-1270P
1パック(8本)
467-9130
70
1~7
オープン
取扱い終了
返品不可
43822879
TP-1290P
1パック(6本)
467-9148
90
1~27
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類