ティーエヌテント

ティーエヌテント - 越智工業所

天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。

用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム直径(mm)31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン内容量1台
注意
※悪天候時は使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
間口(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823685TN-1.5X2-B天幕:青3.55
138,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823694TN-1.5X2-GN天幕:緑3.55
138,000
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823703TN-1.5X2-R天幕:赤3.55
138,000
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823719TN-1.5X2-Y天幕:黄3.55
138,000
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823728TN-2X3-B天幕:青5.31
210,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823737TN-2X3-GN天幕:緑5.31
210,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823746TN-2X3-R天幕:赤5.31
210,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823755TN-2X3-Y天幕:黄5.31
210,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823764TN-2X4-B天幕:青7.07
252,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823773TN-2X4-GN天幕:緑7.07
252,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823789TN-2X4-R天幕:赤7.07
252,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43823798TN-2X4-Y天幕:黄7.07
252,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする