Matex
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
耐熱性・耐圧性に優れております。
使用温度範囲(℃)
-240~420(蒸気:650まで)
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823965
8530R-10-20-5
166-1057
5
2.1
10
20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
43823974
8530R-10-23-6.5
166-2620
6.5
3.7
10
23
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43823983
8530R-13-27-7
166-2585
7
6.6
13
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43823999
8530R-14-24-5
166-2582
5
2.6
14
24
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43824008
8530R-14-32-9
166-2598
9
11
14
32
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824017
8530R-16-26-5
166-2610
5
2.8
16
26
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
43824026
8530R-16-28-6
166-0987
6
3.9
16
28
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43824035
8530R-16-29-6.5
166-1070
6.5
4.7
16
29
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43824044
8530R-16-34-9
166-1005
9
11.8
16
34
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824053
8530R-18-28-5
166-2572
5
3
18
28
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43824069
8530R-18-31-6.5
166-2613
6.5
5
18
31
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824078
8530R-18-36-9
166-2571
9
12.4
18
36
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824087
8530R-19-32-6.5
166-0999
6.5
5.2
19
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
43824096
8530R-20-30-5
166-2622
5
3.2
20
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
43824105
8530R-22-34-6
166-1000
6
5.5
22
34
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43824114
8530R-22-35-6.5
166-2601
6.5
5.7
22
35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824123
8530R-22-36-7
166-1073
7
8.8
22
36
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43824139
8530R-24-34-5
166-1085
5
3.6
24
34
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824148
8530R-24-36-6
166-1052
6
5.4
24
36
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824157
8530R-24-37-6.5
166-1038
6.5
6
24
37
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43824166
8530R-25-37-6
166-2629
6
6
25
37
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
43824175
8530R-25-39-7
166-2595
7
9.6
25
39
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824184
8530R-26-36-5
166-1012
5
3.8
26
36
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43824193
8530R-26-39-6.5
166-1049
6.5
6.3
26
39
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43824209
8530R-26-42-8
166-1086
8
10.3
26
42
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43824218
8530R-26-45-9.5
166-0989
9.5
15.6
26
45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824227
8530R-28-41-6.5
166-1040
6.5
6.7
28
41
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824236
8530R-28-44-8
166-1047
8
10.8
28
44
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43824245
8530R-30-42-6
166-2626
6
6.8
30
42
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
43824254
8530R-30-43-6.5
166-1016
6.5
7
30
43
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43824263
8530R-30-46-8
166-2594
8
11.3
30
46
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43824279
8530R-30-48-9
166-1013
9
16.6
30
48
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43824288
8530R-32-45-6.5
166-2569
6.5
7.3
32
45
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43824297
8530R-32-48-8
166-1083
8
11.8
32
48
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824306
8530R-32-50-9
166-0998
9
17.3
32
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43824315
8530R-32-52-10
166-1001
10
19.9
32
52
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824324
8530R-34-54-10
166-2592
10
20.7
34
54
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43824333
8530R-35-45-5
166-2611
5
4.8
35
45
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43824349
8530R-35-51-8
166-1080
8
12.5
35
51
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
43824358
8530R-36-52-8
166-1024
8
12.8
36
52
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824367
8530R-36-55-9.5
166-2586
9.5
19
36
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43824376
8530R-36-56-10
166-2579
10
21.4
36
56
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824385
8530R-38-57-9.5
166-2606
9.5
19.7
38
57
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824394
8530R-38-58-10
166-2607
10
22.2
38
58
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824403
8530R-38-60-11
166-1091
11
26.8
38
60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43824419
8530R-40-50-5
166-1062
5
5.3
40
50
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。