曜日別特売

蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品

蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品 - Matex

摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。

使用温度範囲(℃)-200~300内容量1箱(5個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438246138535R-16-26-5166-2587531626
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
438246298535R-16-29-6.5166-10226.55.11629
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
438246388535R-16-34-9166-0995912.81634
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
438246478535R-18-28-5166-108153.31828
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
438246568535R-10-20-5166-102852.31020
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
438246658535R-10-23-6.5166-10536.541023
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
438246748535R-13-27-7166-100777.21327
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
438246838535R-18-31-6.5166-25886.55.51831
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
438246998535R-18-36-9166-1019913.51836
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247088535R-19-32-6.5166-26096.55.61932
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247178535R-20-30-5166-107253.52030
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247268535R-22-34-6166-104565.12234
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247358535R-22-35-6.5166-10046.56.22235
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247448535R-22-36-7166-105479.62236
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247538535R-24-34-5166-1018542434
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247698535R-24-36-6166-260265.42436
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247788535R-24-37-6.5166-09906.56.52437
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247878535R-25-37-6166-106065.52537
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
438247968535R-25-39-7166-1063710.42539
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
438248058535R-26-36-5166-099454.22636
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
438248148535R-26-39-6.5166-25816.56.92639
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
438248238535R-26-42-8166-1026811.22642
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
438248398535R-26-45-9.5166-10679.516.92645
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
438248488535R-28-41-6.5166-10276.57.22841
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
438248578535R-28-44-8166-1010811.72844
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
438248668535R-30-42-6166-104666.33042
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
438248758535R-30-43-6.5166-10306.512.33043
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
438248848535R-30-46-8166-10068183046
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
438248938535R-30-48-9166-262797.93048
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249098535R-32-45-6.5166-25776.512.83245
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249188535R-32-48-8166-1058818.83248
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249278535R-32-50-9166-2612921.63250
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249368535R-32-52-10166-09931022.53252
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249458535R-34-54-10166-1076105.23454
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249548535R-35-45-5166-1039513.63545
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249638535R-36-55-9.5166-26219.523.33655
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249798535R-38-57-9.5166-25849.524.13857
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249888535R-38-58-10166-10361029.13858
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
438249978535R-38-60-11166-0991115.83860
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
438250068535R-40-50-5166-263257.64050
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする