曜日別特売

ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 - MK(丸喜金属本社)ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 - MK(丸喜金属本社)

上下±3mm高さ調整ができます。

用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)30仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入質量(g)47耐荷重(kg)40/2個使用時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43825618S-03N-300
990
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする